曜日別特売

G型ホールカッター

G型ホールカッター - 大見工業G型ホールカッター - 大見工業

ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。
かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)
切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。

有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
ホールソー外径(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07586266G511051
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586275G521052
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586284G531053
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586293G541054
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586302G561056
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586311G571057
13,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586327G581058
13,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586336G591059
13,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586345G611361
13,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586354G621362
13,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
07586363G631363
15,240
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
07586372G641364
15,240
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
07586381G651365
15,240
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
07586397G851385
30,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07586406G901390
30,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07586415G951395
34,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07586424G10013100
34,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする