大見工業
E型ホールカッター
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)
かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)
刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
材質
カッター:SKH51
センタードリル:SKH51
シャンク径(Φmm)
13.0(特大)
全長(mm)
105
適合機種
電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)
被削材
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ドリル長(mm)
60
ドリル径(Φmm)
8
ねじ径(mm)
M20P=1.5
有効切削能力(mm)
1.6
刃厚(mm)
2.4
ホロセット(mm)
6×10
外接円
13.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリルチャックd(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07585094
E135
13
135
¥
94,080
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
07585103
E145
13
145
¥
107,520
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください