曜日別特売

E型ホールカッター

E型ホールカッター - 大見工業E型ホールカッター - 大見工業

ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)
かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)
刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。

材質
カッター:SKH51
センタードリル:SKH51
シャンク径(Φmm)13.0(NO.6)全長(mm)84適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)1.6刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)5×8外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
刃径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリルチャックd(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07584936E811381
21,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07584945E821382
21,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07584954E831383
21,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07584963E841384
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07584972E861386
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07584981E871387
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07584997E881388
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07585006E891389
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07585015E911391
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07585024E921392
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07585033E931393
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07585042E941394
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07585051E961396
29,570
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07585067E971397
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07585076E981398
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07585085E991399
33,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする