曜日別特売

SF ショートラチェット セット

SF ショートラチェット セット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF ショートラチェット セット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF ショートラチェット セット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF ショートラチェット セット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF ショートラチェット セット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(3件のレビュー)

20mmの超薄型ヘッド。
ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
L型ハンドルのため倍力作業。
狭いスペースや壁際での作業に最適です。

種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20商品構成セット品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848814No.775-11280なしなし
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75208043No.776プラス11264.5なしなし
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-01-26
用途: 狭い所のネジ締め

以前から使用していましたが、買い足しました。他にもいろいろと似たような品はありますが、私はこれが一番使い勝手が良かったです。

対象商品 : 75208043
2015-11-20
用途: 狭い箇所のネジの取り外し

自動車の内装で狭い箇所のネジの取り外しに利用。
思いの外、便利でした。

対象商品 : 05848814
2015-04-28
用途: 機械整備等

狭い隙間に手を入れてする作業が多いので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする