2WAYプライヤ

2WAYプライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

ガラス・真鍮・ステンレス・プラスチックなど、キズをつけてはいけない物をつかむ時に。
つけて優しく、はずしてガッチリつかむ、針金も切れるスグレもの。
針金や釘などが切れるカッター付。
コンパクトサイズながら口開き6段階。43mmまで(ゴムパッド未装着時)
薄くて小さいヘッドなので狭い場所での作業に適しています。
パッドをはずせば鋭い歯型

用途ホビークラフトに。種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長A(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6呼び寸法(mm)200口開調節2段階質量(g)255先端厚さ(mm)5.5その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578557STH-200
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07578557STH-20007578392PH-200STH-200 ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 07578392ソフトタッチコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)1個
2,298
税込2,528
同じブランドの代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする