曜日別特売

コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

コンビネーションプライヤ ローレットタイプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ ローレットタイプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ ローレットタイプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。
パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状
針金や釘などが切れるカッター部
口開き2段階調節
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性

用途
バイク、自転車の携帯ツールとして
リサイクル等の分別作業に
フックの取り付けに
頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)30全長A(mm)249切断能力(Φmm) 軟線3.2呼び寸法(mm)250口開調節2段階材質高炭素鋼S55C表面処理完全無炭化焼入れ質量(g)370先端厚さ(mm)11.5その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。JIS規格JIS規格品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578496PL-250
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする