曜日別特売

溝付きウォーターポンププライヤ

溝付きウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
(2件のレビュー)

溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状
高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。

用途
水道の水漏れ修理等に。
自動車整備、各種機械整備に
配管作業、電設作業に。
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法
口開調節
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578505GR-12516127751254-
2,290
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07578514GR-190331902001905-
2,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07578523GR-250432503752505JIS規格品
4,120
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07578532GR-300583076853006JIS規格品
5,490
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07578541GR-400110413106040011-
9,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07578514
2017-01-13
用途: はさむ

特に用途を決めないポンプラは200mmそこそこのサイズが最も使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07578514
2015-05-01
用途: 自動車整備

不便無し。丁度よい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする