曜日別特売

スーパーセッター

スーパーセッター - スーパーツールスーパーセッター - スーパーツールスーパーセッター - スーパーツールスーパーセッター - スーパーツールスーパーセッター - スーパーツールスーパーセッター - スーパーツール

・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。
・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。
・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。
・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。
許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg
保証荷重(本体のみ): 1000kg
クランプ範囲: 0~700mm
セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg

種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184077FCW2107001003.3(セット)
24,840
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
02184086FCW4107501006.3(セット)
35,670
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02184095FCW4157501507.9(セット)
36,740
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02184104FCW4207502007.5(セット)
43,730
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする