曜日別特売

ミニハンマ

ミニハンマ - KTCミニハンマ - KTC
(2件のレビュー)

交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。
ヘッドはねじ込みタイプです。
各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。
樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付。

種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂/真鍮材質(柄部)樹脂主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07128676TUD3L1424512065
3,060
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07128685TUD3S121807056
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07128676
2020-08-18
用途: 小物のメンテナンス等
サービス業

ヘッド部が交換できて相手側を気にしないで使えますので大変助かります。
大きさも適度に小さく使いやすいです。

対象商品 : 07128685
2012-04-11
用途: エンジンルーム内での狭い場所での作業

通常の大きさのハンマーが使えない狭いエンジンルーム内での作業に重宝しています。しかし、付属の鉄ヘッドと樹脂ヘッドは十分使えるが、真鍮ヘッドはネジ部分の形状が違う為ハンマー本体に装着は不可能でした。
付属品なら、本体に装着できるように改善してください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

真鍮ヘッドも鉄、樹脂と同じ形状でネジ込み出来る商品の為、不良品の可能性があります。お手数をおかけしますが、フリーダイヤルにご連絡頂ければ対応させて頂きますので、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする