サンハヤト
ハヤコートリムーバー
すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
用途
コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。
ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。
主成分
第4類アルコール類
仕様
可燃性・火気厳禁
形状
液体
色
無色透明
引火点(℃)
14
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1300mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07654893
AYR-1000
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください