曜日別特売

SSシリーズJ型タイプ替ヒーター

SSシリーズJ型タイプ替ヒーター - SURE(石崎電機製作所)SSシリーズJ型タイプ替ヒーター - SURE(石崎電機製作所)SSシリーズJ型タイプ替ヒーター - SURE(石崎電機製作所)SSシリーズJ型タイプ替ヒーター - SURE(石崎電機製作所)SSシリーズJ型タイプ替ヒーター - SURE(石崎電機製作所)
種別標準内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合ハンダゴテ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02211517SS-100J/102J-H100SS-102J
2,350
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02211571SS-150J/152J-H150SS-152J
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02211632SS-200J/202J-H200SS-202J
3,550
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02211693SS-300J/302J-H300SS-302J
4,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02211754SSS-500J-H240SSS-500J
7,800
取扱い終了
代替品有
02211815SSS-750J-H300SSS-750J
8,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02211754SSS-500J-H02211727SSS-500I-HSSS-500J-H SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所) 02211727SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
02211815SSS-750J-H02211781SSS-750I-HSSS-750J-H SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所) 02211781SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする