曜日別特売

熱風加工機替ヒーター

熱風加工機替ヒーター - SURE(石崎電機製作所)熱風加工機替ヒーター - SURE(石崎電機製作所)熱風加工機替ヒーター - SURE(石崎電機製作所)
(14件のレビュー)
種別替ヒーター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格(50-60Hz)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02210695PJ-203A-H100V-300WPJ-203A、PJ-203A1
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02210747PJ-210A-H100V-600WPJ-210A、PJ-210A1
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38611867PJH-1000100V-1000WPJ-206A、206A1、208A、208A1、214A
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08465536PJ-206/208/214A-H100V-1000WPJ-214A、PJ-206A、PJ-208A用
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08465536PJ-206/208/214A-H38611867PJH-1000PJ-206/208/214A-H 熱風加工機替ヒーター SURE(石崎電機製作所) 38611867熱風加工機替ヒーターSURE(石崎電機製作所)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38611867
2023-06-23
用途: 電線加工
オスカー電子

床に落とした時に よく電熱線が切れるので もう少し長持ちできると良いと
思います。

対象商品 : 38611867
2022-06-02
用途: ハーネス加工

シンプルな部品構造で、簡単に取り替えできました。
問題なく使用できます。

対象商品 : 38611867
2021-05-31
用途: ドライヤ-のメンテナンス
昇辰電気株式会社

ヒ-タ-を交換することによりドライヤ-を廃棄せず再生できた。

2020-12-21
用途: 各作業

温風が出なくなってメーカー修理にするかどうか迷っていたところ、モノタロウさんで販売していて尚且つ翌日に届いて大変助かりました。
本当にありがとうございます!

対象商品 : 38611867
2019-07-10
用途: 塗料の乾燥・C/Sのハガシ他
株式会社服部塗装

このような部品を見るたびに日本のメーカーの底力を感じる。モノを
大切に、上手に使うという昔からの日本のモノ作りの精神を痛感する。
非常に良い!

2が参考にしています
対象商品 : 38611867
2019-06-03
用途: 収縮チューブに使用
卸売・小売業

このようなパーツ(リワーク用)を取り扱っていただくと大変助かります。これからもっと様々な消耗部品を取り扱ってお勧めして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38611867
2019-02-20
用途: メンテ用

旧型を20年以上使っていたが、ヒーターが断線したので交換しました。調べたら交換部品が普通に手に入ってすばらしい。さすがSURE。新型は熱の分布を改善した耐久改善品らしいので今度は30年使えるか?なお絶縁マイカシートも同時交換が吉です。

対象商品 : 38611867
2016-11-21
用途: 乾燥時に

メーカーからでは送料が高くもったいなかったので、モノタロウさんで他もものと一緒に購入できて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする