プロスター
KAWATEC 棟梁型工具差付釘袋
(1件のレビュー)
材質(基布)
表面:カワテック
内面:ポリドビー
材質
ラチェット・カッター、ハンマー差し:皮材
適合ベルト幅(mm)
60まで可能
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×290×130
適合カラビナサイズ(mm)
8まで可能
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07079755
KW-701-B
ブラック
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
07079764
KW-701-N
ネイビー
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
07079746
KW-701-P
パープル
¥
6,950
取扱い終了
07079773
KW-701-W
ホワイト
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください