手動式ポンプ

手動式ポンプ - 泉精器製作所
適合
PB-3
SH-10-1
仕様手動式トラスコ品番852-2200質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120吐出量0.9cc/ストロークタンク油量(L)0.2高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06724286HP-180N
63,800
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする