盛光 厚物用エグリ刃

盛光 厚物用エグリ刃 - 盛光

・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の丸穴開口などに。

内容量1個
全8種類を絞り込む
刃長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202094HSTM-0545450112-825670
39,840
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
02202304HSTS-0545450112-826465
45,760
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
02202277HSTS-0533330112-956253
32,160
取扱い終了
代替品有
02202286HSTS-0536360112-822157
36,040
取扱い終了
代替品有
02202067MEA-330330112-820552
21,730
取扱い終了
代替品有
02202076MEA-360360112-821353
24,350
取扱い終了
代替品有
02202085MEA-390390112-823063
28,000
取扱い終了
代替品有
02202295MSEA-390390112-824863
32,260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02202277HSTS-053339529962HSTS-0533HSTS-0533 ステン用切箸厚物エグリ刃 盛光 39529962ステン用切箸厚物エグリ刃盛光1丁
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
02202286HSTS-053639529971HSTS-0536HSTS-0536 ステン用切箸厚物エグリ刃 盛光 39529971ステン用切箸厚物エグリ刃盛光1丁
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
02202067MEA-33039530154HSTM-0533MEA-330 切箸厚物用エグリ刃 盛光 39530154切箸厚物用エグリ刃盛光1丁
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
02202076MEA-36039530163HSTM-0536MEA-360 切箸厚物用エグリ刃 盛光 39530163切箸厚物用エグリ刃盛光1丁
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました。
02202085MEA-39039530172HSTM-0539MEA-390 切箸厚物用エグリ刃 盛光 39530172切箸厚物用エグリ刃盛光1丁
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
02202295MSEA-39039529987HSTS-0539MSEA-390 ステン用切箸厚物エグリ刃 盛光 39529987ステン用切箸厚物エグリ刃盛光1丁
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする