曜日別特売

盛光 切箸直刃

盛光 切箸直刃 - 盛光

・薄鉄板、直線切りに最適。

全8種類を絞り込む
刃長(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201972HSTM-00271個27068112-7675
18,440
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
02202173HSTS-00241個24065112-7667
18,020
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02202191HSTS-00301丁30080112-7705
23,080
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
02201954MC-2101個21052112-7641
10,220
取扱い終了
代替品有
02201963MC-2401個24065112-7659
12,220
取扱い終了
代替品有
02201981MC-3001丁300-112-7691
13,900
取扱い終了
代替品有
02202164MSC-2101個21052112-9180
11,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
02202182MSC-2701個270-112-7683
14,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02201954MC-21039530197HSTM-0021MC-210 切箸直刃 盛光 39530197切箸直刃盛光1丁
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
02201963MC-24039530206HSTM-0024MC-240 切箸直刃 盛光 39530206切箸直刃盛光1丁
13,980
税込15,378
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02201981MC-30039530224HSTM-0030MC-300 切箸直刃 盛光 39530224切箸直刃盛光1丁
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
02202164MSC-21039529804HSTS-0021MSC-210 ステンレス用切箸直刃 盛光 39529804ステンレス用切箸直刃盛光1丁
11,980
税込13,178
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02202182MSC-27039529822HSTS-0027MSC-270 ステンレス用切箸直刃 盛光 39529822ステンレス用切箸直刃盛光1丁
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする