曜日別特売

万能ハサミ

万能ハサミ - KTC万能ハサミ - KTC

特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。
切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。
支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。

全長(mm)180トラスコ品番821-7799質量(g)200呼び寸法175全長L(mm)180内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07134601AP-175
5,090
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする