曜日別特売

長穴型ポンチ

長穴型ポンチ - エフケー長穴型ポンチ - エフケー長穴型ポンチ - エフケー
(1件のレビュー)

専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
廻り止め付です。

仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57内容量1個
注意
※7mm用の機械にはご使用頂けません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06791477NPUP-10202010
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06791486NPUP-10252510
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06791495NPUP-12202012
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
06791504NPUP-12252512
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
06791513NPUP-12303012
19,200
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
06791522NPUP-14202014
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
06791531NPUP-14252514
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
06791547NPUP-14303014
19,200
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
06791556NPUP-15202015
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
06791565NPUP-15252515
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
06791574NPUP-15303015
19,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
06791583NPUP-18252518
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
06791592NPUP-18303018
19,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
06791601NPUP-20303020
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
06791617NPUP-22303022
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
06791626NPUP-0820208
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
06791635NPUP-0825258
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06791574
2017-10-11
用途: 工場機械用
有限会社 渡邊工業

これは良い買い物ができました、また 注文したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする