曜日別特売

直型スナップリングプライヤ穴用

直型スナップリングプライヤ穴用 - KTC直型スナップリングプライヤ穴用 - KTC直型スナップリングプライヤ穴用 - KTC直型スナップリングプライヤ穴用 - KTC
(10件のレビュー)

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。

種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)185軸穴種別穴用質量(g)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合スナップリング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07113373SCP-17119~30
3,410
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07113382SCP-171512~13
3,410
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07113382
2022-09-02
用途: マスタシリンダーの分解
ファニーカスタム&サービス

普通に買える市販のリングプライヤーの中でベストではないでしょうか。ニードルが長いので奥まった場所でも使いやすいですクニペックスより良いですよ。

対象商品 : 07113373
2022-02-19
用途: スナップリング外し
有限会社木村商会

とても使いやすいので作業性がとても良いので作業が進みます。

対象商品 : 07113382
2020-12-14
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのマスターシリンダーオーバーホールに役立ちました。しっかりとした作りで、長く使えそうです!

対象商品 : 07113373
2019-06-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

これは以前から欲しかったもので替え歯式が良いです。

対象商品 : 07113373
2018-11-22
用途: オートバイの修理
その他業種

先端クローを交換が可能なのでいろいろ出来るのがいいね。

対象商品 : 07113373
2017-08-20
用途: 車、重機のリング外し、取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

ktc工具だけあって、使い勝手がとても満足しています。

対象商品 : 07113373
2015-11-03
用途: 農機具及び自動車、機械類の整備
和田園芸

先端爪が交換できていろいろな種類のスナップリングに対応し、大変便利です
ただ、交換爪が10個入りなので購入しにくく、2個単位のバラ販売も考えてほしいです

対象商品 : 07113382
2015-07-26
用途: 安心して使用できる剛性感
中原商会

大型バイクのブレーキマスターシリンダーの交換で使用しました。スナップリングをつぶしても、プライヤーが撓むことなくシリンダー内にスナップリングを入れ込むことが出来ました。マスターシリンダーの交換の必需品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする