直型スナップリングプライヤ軸用

直型スナップリングプライヤ軸用 - KTC直型スナップリングプライヤ軸用 - KTC直型スナップリングプライヤ軸用 - KTC直型スナップリングプライヤ軸用 - KTC直型スナップリングプライヤ軸用 - KTC
(5件のレビュー)

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。

種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)180軸穴種別軸用質量(g)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合スナップリング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07113416SOP-17119~30
3,410
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07113425SOP-171512~13
3,410
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07113425
2022-05-04
用途: バイクの整備
運輸・通信業

これだとサークリップを簡単に脱着することができます。多少高くても工具は良いものを選びたいものです。

対象商品 : 07113416
2019-06-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から欲しかったものです。替え歯式が大変良いです。

対象商品 : 07113416
2017-08-20
用途: 車、重機のリング外し、取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

ktcブランドだけあって、安心して使うことが出来ました。

対象商品 : 07113425
2015-11-03
用途: 農機具及び自動車、機械類の整備
和田園芸

先端爪が交換できていろいろな種類のスナップリングに対応し、大変便利です
ただ、交換爪が10個入りなので購入しにくく、2個単位のバラ販売での対応もあれば...

1が参考にしています
対象商品 : 07113416
2015-01-17
用途: 機械修理

普通のスナップリングプライヤーは最初は良いけど先端がへたると使いづらいがこれは先端部が交換出来るので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする