先端クローセット

先端クローセット - KTC先端クローセット - KTC先端クローセット - KTC先端クローセット - KTC先端クローセット - KTC先端クローセット - KTC先端クローセット - KTC先端クローセット - KTC
(8件のレビュー)

クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。

質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼内容量1セット(10個組)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07133226SPC011036・先端クロー(直型1.5Φ×10本)
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07133235SPC0110L46・先端クロー(直型[ロング]1.5Φ×10本)
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07133244SPC021034・先端クロー(曲型1.5Φ×10本)
3,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07133253SPC11036・先端クロー(直型2.0Φ×10本)
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07133262SPC110L46・先端クロー(直型[ロング]2.0Φ×10本)
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
07133271SPC21034・先端クロー(曲型2.0Φ×10本)
3,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07133287SPC31036・先端クロー(平型×10本)
4,850
4,298
4,728(税込)
当日出荷
07133296SPC5-・先端クロー(直型[ロング]1.5Φ、[ロング]2.0Φ×各1対、平型×1対、曲型1.5Φ、2.0Φ×各1対)
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07133296
2021-10-29
用途: 補修部品用として

スナップリングプライヤーの補修用に購入しました。8年ぐらい前に購入して使用していたので先端クローの耐久性は、まぁまぁあると思います。交換も簡単に出来るので便利です。

対象商品 : 07133262
2021-06-28
用途: ベアリングを外す時。
農・林・水産業

スナップリングが有り外れない・と言う事でこれを買って挟んだり広げたりして外してる。矢張りメーカー品です。ホームセンターの物とは比べ物に成らない位丈夫です。

対象商品 : 07133296
2019-06-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

替え歯のセット、当然ですがユーザーからしたら便利です。

対象商品 : 07133296
2017-04-30
用途: 自動車・バイク整備

今更ですがKTCの工具なので耐久性・使いやすさは問題いないと思います。
この様な部品まで個別に販売しているのとすぐ入手出来るがとても良いです。

対象商品 : 07133226
2017-05-22
用途: レバーブロックのメンテナンス

KTCなので製品は良いのですが、10本セットではなくてバラ売りしてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 07133253
2015-03-17
用途: 農業機械ベアリング交換
有限会社ティアンドティシステムズ

交換も問題なく、確りした商品です。
以前購入したスナップリングプライヤーが複数あるのですべて交換
とても安価に済みました。感謝致します。

対象商品 : 07133226
2015-02-17
用途: 機械修理に使用させて頂きました。
有限会社ティアンドティシステムズ

丸ごと購入しようとしてしましたが検索でヒットしたので購入いたしました。
使用した限りでは、確りしていて、まったく問題ありませんとても良い商品です。

対象商品 : 07133296
2014-07-22
用途: ストップリングの取付、取り外し

先端クローセットなる物が有ることを知らずにいました
先端が摩耗してうまく使用できなくなっていたので買い換えようかと思っていましたが
先だけ交換できて、作業もスムーズにいきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする