ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし)

ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし) - 室本鉄工ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし) - 室本鉄工ロングハンドルノーズプライヤ (先端部ギザなし) - 室本鉄工

・事務機器、電気機器のアフターサービスに!
・プラスチックの切断に!
・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
・先端を薄平たく加工してあります。

先端形状フラットノーズ/ロングノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1540寸法(mm)185全長(mm)187質量(g)130種類ノーズプライヤ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200493L70
4,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする