ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし)

ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし) - 室本鉄工ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし) - 室本鉄工ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし) - 室本鉄工

事務機器、電気機器のアフターサービスに!
プラスチックの切断に!
エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
L 50 の先端を45 °に曲げてあります。

先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1515寸法(mm)200全長(mm)198質量(g)145種類ノーズプライヤ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200484L60
5,040
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする