曜日別特売

先曲りプライヤ

先曲りプライヤ - 室本鉄工

事務機器、電気機器のアフターサービスに!
プラスチックの切断に!
エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
狭く奥深い箇所の物をつかむときに。

先端形状ベントノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番853-4852寸法(mm)140全長(mm)143質量(g)85種類ノーズプライヤ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200527PC3
5,640
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする