曜日別特売

ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット

ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチセット - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチセット - KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチセット - KTC
(6件のレビュー)

厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。
オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。

先端形状六角
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07131074HLD15091セット(9本組)二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×17)、2(97×19)、2.5(115×20)、3(130×23)、4(145×29)、5(165×33)、6(185×38)、8(210×44)、10(235×50)
7,810
6,898
7,588(税込)
当日出荷
25648754HLD15081セット(8本組)HLD150-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8/ホルダー
5,690
取扱い終了
07131065HLD15081セット(8本)二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×17)、2(97×19)、2.5(115×20)、3(130×23)、4(145×29)、5(165×33)、6(185×38)、8(210×44)
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-13
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

今まではボールポイントの六角レンチを使用していましたが本締めの時ボールポイントが折れた事があり 今回こちらの商品を購入し 安心して本締め出来るようになり コスパも良くいいと思います。

対象商品 : 25648754
2018-12-10
用途: 保全、メンテナンス時
製造業

なめる感じはまったくなく、期待通りの品質です。値段もそこそこです。

対象商品 : 07131065
2017-07-02
用途: 機械の修理に使用しています。
製造業

六角レンチの先端が球型で無く平らで寸法精度も充分有り六角ボルトを傷めず安心して使用出来ます。

対象商品 : 07131065
2016-08-02
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐々木ミシン商会

L型レンチは最近は長いほうが丸くなっているのが大半ですが硬いネジを解くときに、特に小さいネジの場合スリップしてとくのに苦労しますが、このレンチは両方とも角なので奥のほうのねじなども確実に説くことができてべんりです。

対象商品 : 07131074
2015-12-24
用途: 生産機器の点検時増し締め

製品品質は良いと言うことを知っていましたので迷わず選択しました。
ボールポイントの物はきちんと奥まで入らないか、もしくは入ってもトルクが掛かりにくい(頭なめそう)なので使いません。
商品の到着が早かったので助かりました。

対象商品 : 07131074
2015-07-03
用途: ネジを緩めたり、締め付けたりします
建設業・工事業

ボールポイントでは、
ネジが舐めてしまう程
締め付けられている
ネジを緩める事が出来るので、
大変重宝しています。
本格的に締め付け作業をしたり
緩める作業を行うには、
最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする