曜日別特売

2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 - 浦谷商事2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 - 浦谷商事2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 - 浦谷商事2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 - 浦谷商事2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 - 浦谷商事2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 - 浦谷商事2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 - 浦谷商事2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 - 浦谷商事

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 2.5mm
文字幅(B): 1.7mm
文字ピッチ(P): 2.7mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ

寸法(mm)2.5呼称2.5内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02225395UC-25B-00
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
02225404UC-25B-11
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
02225413UC-25B-22
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02225422UC-25B-33
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
02225431UC-25B-44
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
02225447UC-25B-55
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02225456UC-25B-66
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225465UC-25B-77
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02225474UC-25B-88
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02225483UC-25B-99
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225492UC-25B-AA
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225501UC-25B-BB
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02225517UC-25B-CC
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225526UC-25B-DD
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02225535UC-25B-EE
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02225544UC-25B-FF
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225553UC-25B-GG
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02225562UC-25B-HH
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
02225571UC-25B-II
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225587UC-25B-JJ
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02225596UC-25B-KK
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225605UC-25B-LL
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225614UC-25B-MM
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02225623UC-25B-NN
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225632UC-25B-OO
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225641UC-25B-PP
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225657UC-25B-QQ
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225666UC-25B-RR
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225684UC-25B-SBARAS
1,210
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
02225693UC-25B-TT
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225702UC-25B-UU
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02225711UC-25B-VV
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225727UC-25B-WW
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02225736UC-25B-XX
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225745UC-25B-YY
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
02225754UC-25B-ZZ
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02225772UC-25K---
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
02225781UC-25K-&&
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
02225797UC-25K-((
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
02225806UC-25K-))
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
02225815UC-25K-++
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
02225824UC-25K-±±
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
02225833UC-25K-X×
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする