ロータドライブプロキット

ロータドライブプロキット ノガ

ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。
ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。
ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。

セット内容
ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)
ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本
Oリングバー×1本
内径ねじクリーナー×1本
ロータドライブ外径面取り×1本
ドリルチャック×1本
NBハンドル×1本
ケース
刃長(mm)S10:12、S20:12 ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48 箱寸法(mm)200×70×30 質量(g/セット)178 材質(ブレード)ハイス(高速度鋼) 刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2 色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07328361 RD2002
9,980
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする