曜日別特売

コーナークリーナー

コーナークリーナー - ノガ

コーナーに逃げを作るのに効果的です。
丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。
後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。
L6ブレードは左右対称形なので、両方向に使用可。

セット内容
ユニハンドル(UH1000)×1本
LDホルダー×1本
L6ブレード×1本
止ねじ4mmブレード長さ(mm)L6:18ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07328237NC4000
2,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする