ミディースクレーパーセット

ミディースクレーパーセット - ノガ

12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。
刃の突き出しを自在に調整できます。
ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。

セット内容
ブレード:T80、D55×各1本
六角アルミハンドル
トラスコ品番818-7078刃幅(mm)T80:4、D55:2.7ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド刃軸径(Φmm)D55:3.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07328282SC2000
6,280
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする