曜日別特売

ヘビーエンドミル

ヘビーエンドミル - NACHI(不二越)

VAN登録商品
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。

刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70全長L(mm)160材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058312536HV5042
97,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
058312446HV5032
61,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
058312446HV50058312536HV506HV50 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 05831253ヘビーエンドミルNACHI(不二越)1本
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする