2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃

2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃 - 三菱マテリアル2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃 - 三菱マテリアル

アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。

用途アルミ用ねじれ角(°)37.5公差(mm)0~-0.030刃先ピンカド被削材アルミ合金外径許容差(mm)0~-0.030刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
シャンク径D4(Φmm)
刃長ap(mm)
外径D1(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08040733S2SDAD1000--2010-
9,850
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
03795863S2SDAD 13001312261390
7,110
取扱い終了
03795872S2SDAD 14001416261490
10,200
取扱い終了
08040742S2SDAD12001212221285
7,740
取扱い終了
08040751S2SDAD160016163216100
12,300
取扱い終了
08040767S2SDAD180018163418100
14,600
取扱い終了
08040776S2SDAD200020203820115
17,600
取扱い終了
08059633S2SDAD11001112221185
5,380
取扱い終了
08059642S2SDAD150015163015100
7,900
取扱い終了
08059651S2SDAD170017163417100
10,200
取扱い終了
08059667S2SDAD190019203819115
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする