S&K(三興製作所)
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06827572
S-FPαL 14.0X65
14
65
145
16
4
¥
33,480
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
06827581
S-FPαL 22.0X80
22
80
160
20
4
¥
49,730
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
06827597
S-FPαL 28.0X100
28
100
180
25
4
¥
64,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
06827606
S-FPαL 30.0X100
30
100
210
32
4
¥
69,420
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
06827615
S-FPαL 32.0X110
32
110
220
32
4
¥
82,830
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
06827624
S-FPαL 35.0X110
35
110
220
32
6
¥
95,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
06827633
S-FPαL 40.0X125
40
125
240
42
6
¥
135,430
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
06827642
S-FPαL 45.0X125
45
125
240
42
6
¥
179,560
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
06827651
S-FPαL 50.0X150
50
150
270
42
6
¥
234,530
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください