曜日別特売

αニックロング刃エンドミル

αニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全29種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
29種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06844503αL 14.0X651465145164
25,790
16,980
18,678(税込)
当日出荷
06844512αL 20.0X802080160204
30,150
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06844521αL 20.0X12020120200204
50,550
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06844537αL 25.0X12025120200254
54,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06844546αL 25.0X15025150230254
66,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
06844555αL 30.0X10030100210324
55,740
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
06844564αL 30.0X12030120230324
58,610
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06844573αL 30.0X15030150260324
72,190
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
06844582αL 30.0X20030200310324
106,690
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
06844591αL 35.0X12035120230326
84,800
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
06844607αL 35.0X15035150260326
104,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
06844616αL 35.0X20035200310326
139,930
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
06844625αL 40.0X12040120240426
97,490
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
06844634αL 40.0X16040160280426
124,550
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
06844643αL 40.0X20040200320426
165,080
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
06844652αL 40.0X25040250370426
222,640
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
06844661αL 45.0X16045160280426
156,130
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
06844677αL 45.0X20045200320426
195,130
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
06844686αL 45.0X25045250370426
264,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
06844695αL 50.0X16050160280426
192,440
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
06844704αL 50.0X20050200320426
225,670
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
06844713αL 50.0X25050250370426
280,660
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
06844722αL 50.0X30050300420426
373,680
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
06844731αL 55.0X20055200320426
316,310
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
06844747αL 55.0X25055250370426
399,530
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
06844756αL 55.0X30055300420426
469,570
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
06844765αL 60.0X20060200320426
369,900
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
06844774αL 60.0X25060250370426
467,660
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
06844783αL 60.0X30060300420426
549,070
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする