S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
12
公差(mm)
0~-0.03
刃数
2
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス(HS-Co)
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06837162
VS2T 12.1
12.1
22
12
85
2
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06837171
VS2T 12.2
12.2
22
12
85
2
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06837187
VS2T 12.3
12.3
22
12
85
2
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06837196
VS2T 12.4
12.4
22
12
85
2
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06837205
VS2T 12.5
12.5
26
12
90
2
¥
8,940
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
06837214
VS2T 12.6
12.6
26
12
90
2
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06837223
VS2T 12.7
12.7
26
12
90
2
¥
8,940
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
06837232
VS2T 12.8
12.8
26
12
90
2
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
06837241
VS2T 12.9
12.9
26
12
90
2
¥
8,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください