S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06837433
VS2T 15.1
15.1
¥
10,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06837442
VS2T 15.2
15.2
¥
10,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06837451
VS2T 15.3
15.3
¥
10,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06837467
VS2T 15.4
15.4
¥
10,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837476
VS2T 15.5
15.5
¥
10,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06837485
VS2T 15.6
15.6
¥
10,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
06837494
VS2T 15.7
15.7
¥
10,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837503
VS2T 15.8
15.8
¥
10,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837512
VS2T 15.9
15.9
¥
10,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください