S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06837704
VS2T 18.1
18.1
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837713
VS2T 18.2
18.2
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06837722
VS2T 18.3
18.3
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837731
VS2T 18.4
18.4
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837747
VS2T 18.5
18.5
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837756
VS2T 18.6
18.6
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837765
VS2T 18.7
18.7
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837774
VS2T 18.8
18.8
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837783
VS2T 18.9
18.9
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください