S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
115
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06837792
VS2T 19.1
19.1
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837801
VS2T 19.2
19.2
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837817
VS2T 19.3
19.3
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06837826
VS2T 19.4
19.4
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837835
VS2T 19.5
19.5
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837844
VS2T 19.6
19.6
¥
15,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06837853
VS2T 19.7
19.7
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837862
VS2T 19.8
19.8
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
06837871
VS2T 19.9
19.9
¥
15,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください