S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
刃長(mm)
8
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06836356
VS2T 3.1
3.1
50
6
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06836365
VS2T 3.2
3.2
50
6
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
06836374
VS2T 3.3
3.3
50
6
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06836383
VS2T 3.4
3.4
50
6
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06836392
VS2T 3.5
3.5
60
8
¥
3,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
06836401
VS2T 3.6
3.6
60
8
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06836417
VS2T 3.7
3.7
60
8
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06836426
VS2T 3.8
3.8
60
8
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06836435
VS2T 3.9
3.9
60
8
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください