S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06836627
VS2T 6.1
6.1
12
60
8
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06836636
VS2T 6.2
6.2
12
60
8
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06836645
VS2T 6.3
6.3
12
60
8
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06836654
VS2T 6.4
6.4
12
60
8
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
06836663
VS2T 6.5
6.5
15
65
10
¥
3,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06836672
VS2T 6.6
6.6
15
65
10
¥
4,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
06836681
VS2T 6.7
6.7
15
65
10
¥
4,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
06836697
VS2T 6.8
6.8
15
65
10
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06836706
VS2T 6.9
6.9
15
65
10
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください