S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06836803
VS2T 8.1
8.1
15
65
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06836812
VS2T 8.2
8.2
15
65
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06836821
VS2T 8.3
8.3
15
65
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06836837
VS2T 8.4
8.4
15
65
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06836846
VS2T 8.5
8.5
20
75
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06836855
VS2T 8.6
8.6
20
75
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06836864
VS2T 8.7
8.7
20
75
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06836873
VS2T 8.8
8.8
20
75
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06836882
VS2T 8.9
8.9
20
75
¥
5,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください