曜日別特売

2枚刃レギュラー刃エンドミル

2枚刃レギュラー刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃レギュラー刃エンドミル - S&K(三興製作所)
(1件のレビュー)
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)85刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10.5公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06841186VSM2T 10.5
7,210
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06841186
2021-04-11
用途: 下穴用
株式会社トーヨプロセス製造業

突き当たりタップの下穴に使いましたが、
良好でした。少しへたりが早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする