3脚ヘッド

3脚ヘッド - スリーエッチ3脚ヘッド - スリーエッチ
(3件のレビュー)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。
果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
使用脚
組立方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06386965VK-1051パイプ48.6mm専用直径48.6ミリのパイプを3本用意します。
パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかり締めてください。
立ててからロープで脚間をしばって固定してください。
23,250
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06386974VK-2092丸木・鉄パイプ最小70mm.~最大90mm.)丸木か鉄パイプがあれば、スパナ1丁で簡単に組めます。
荷重のかかる天板を直接ジョイントを支持するため安全です。
ロープをV字形に使うので、ほどける心配がゼロ。
ロープを引く角度を変えるだけで安全着脱可能。
30,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06386965
2023-08-09
用途: 重量物の運搬
株式会社ライフコネクト建設業・工事業

初めて購入し使用しました。
簡単にばらせるので持ち運びも楽です。
重量物を持ち上げてもしっかりしていて
安心せて作業ができました。

対象商品 : 06386965
2017-06-10
用途: 庭木の移設

単管パイプへの取り付けも簡単に出来ました。強度も十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 06386965
2021-04-11
用途: 植木の抜根に、使います。

3脚に、付けるワイヤーの取り付け金具を、自分で作りましたが、
それも、部品として、販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1が参考にしています
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする