曜日別特売

軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ

軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ - 山金工業

粉体塗装を施したスチール製天板仕様!軽作業におすすめのキャスター付き汎用作業台です。
軽量作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重含む)。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。
移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単で便利。
天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。
スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。
口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。
4輪自在のキャスター付で移動時の小回りも抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。
天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納でき便利です。
脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板に芯材を含まない構造(1.2mm厚スチール板の曲げ加工構造)の為、天板に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、別途ご相談ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※オプションのコボレ止め(間口用/奥行用)は取り付けできません。
※上棚・架台・スタンド等は取り付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06386037SWSHC-1890-GG160(自重含む)180090090049.3スチール(粉体塗装)グリーングリーン
86,850
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386046SWSHC-1875-GG160(自重含む)180075090045.6スチール(粉体塗装)グリーングリーン
79,150
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386055SWSHC-1860-GG160(自重含む)180060090041.2スチール(粉体塗装)グリーングリーン
73,550
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386064SWSHC-1590-GG160(自重含む)150090090043.2スチール(粉体塗装)グリーングリーン
81,450
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386073SWSHC-1575-GG160(自重含む)150075090040スチール(粉体塗装)グリーングリーン
75,650
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386082SWSHC-1560-GG160(自重含む)150060090036.6スチール(粉体塗装)グリーングリーン
68,650
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386091SWSHC-1275-GG160(自重含む)120075090034.8スチール(粉体塗装)グリーングリーン
68,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386107SWSHC-1260-GG160(自重含む)120060090030.4スチール(粉体塗装)グリーングリーン
64,400
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386116SWSHC-975-GG160(自重含む)90075090029スチール(粉体塗装)グリーングリーン
62,250
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386125SWSHC-960-GG160(自重含む)90060090026.1スチール(粉体塗装)グリーングリーン
60,550
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386335SWSHC-1890-II160(自重含む)180090090049.3スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
86,850
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386344SWSHC-1875-II160(自重含む)180075090045.6スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
79,150
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386353SWSHC-1860-II160(自重含む)180060090041.2スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
73,550
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386362SWSHC-1590-II160(自重含む)150090090043.2スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
81,450
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386371SWSHC-1575-II160(自重含む)150075090040スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
75,650
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386387SWSHC-1560-II160(自重含む)150060090036.6スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
68,650
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386396SWSHC-1275-II160(自重含む)120075090034.8スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
68,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386405SWSHC-1260-II160(自重含む)120060090030.4スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
64,400
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386414SWSHC-975-II160(自重含む)90075090029スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
62,250
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06386423SWSHC-960-II160(自重含む)90060090026.1スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
60,550
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
64505834SWSHC-1290-GG160(自重含む)120090090039スチール(粉体塗装)グリーングリーン
74,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505850SWSHC-1290-II160(自重含む)120090090039スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー
74,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300移動式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする