曜日別特売

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06791285415ER-UR50504070×4256×2865ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
749
824(税込)
当日出荷
07354365415ER-UR40383051×3140×2057ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
459
505(税込)
当日出荷
07354383415ER-UR65654070×4256×2882ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
07354392415ER-UR75755070×4256×2892ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07354401415ER-UR858560100×5882×40103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07354417415ER-UR10010060100×5882×40122ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07354426415ER-UR12512570100×5882×40148ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06791285
2019-12-17
用途: 什器家具に使用しました。
かぐや草製造業

ストッパーの効きもしっかりして、信頼できるキャスターだと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする