三菱マテリアル
チップ SCMW
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345462
SCMW09T304 HTi10
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
06207512
SCMW09T304 UTi20T
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
06207521
SCMW09T308
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,000
取扱い終了
06207537
SCMW09T308
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
10,000
取扱い終了
06207546
SCMW120404
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
15,800
取扱い終了
06207555
SCMW120404
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
15,800
取扱い終了
06207564
SCMW120408
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
15,800
取扱い終了
06207573
SCMW120408
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
15,800
取扱い終了
58670997
SCMW09T308
9.525
3.97
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
58671006
SCMW120408
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください