チップ TPMX

チップ TPMX - 三菱マテリアルチップ TPMX - 三菱マテリアル
形状正三角形60°材質NX2525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06220602TPMX090204L NX25259.62.385.56
14,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
06220611TPMX110304 NX2525113.186.35
9,700
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
06220636TPMX110304L NX2525113.186.35
14,000
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
09236455TPMX110304113.186.35
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする