曜日別特売

チップ SPGN

チップ SPGN - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05340562SPGN090304 HTi109.5253.180.49.525
16,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06211764SPGN090304 NX25259.5253.180.49.525
16,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
05340544SPGN090308 HTi109.5253.180.89.525
16,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58671024SPGN090304 UTI20T9.5253.180.49.525
16,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58671067SPGN120304 UTI20T12.73.180.412.7
21,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58671085SPGN120308 UTI20T12.73.180.812.7
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58671103SPGN120408 UTI20T12.74.760.812.7
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58671121SPGN150404 UTI20T15.8754.760.415.875
33,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
05340535SPGN0903089.5253.180.89.525
17,100
取扱い終了
06211791SPGN0903089.5253.180.89.525
13,100
取扱い終了
58671015SPGN0903049.5253.180.49.525
オープン
取扱い終了
58671033SPGN0903089.5253.180.89.525
オープン
取扱い終了
58671042SPGN0903089.5253.180.89.525
オープン
取扱い終了
58671051SPGN12030412.73.180.412.7
16,200
取扱い終了
58671076SPGN12030812.73.180.812.7
16,200
取扱い終了
58671094SPGN12040812.74.760.812.7
19,800
取扱い終了
58671112SPGN12041212.74.761.212.7
19,800
取扱い終了
58671137SPGN15040815.8754.760.815.875
26,200
取扱い終了
58671146SPGN15040815.8754.760.815.875
26,200
取扱い終了
58671155SPGN19040419.054.760.419.05
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする