三菱マテリアル
チップ SPMN
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05339835
SPMN090304 HTi10
9.525
3.18
0.4
9.525
¥
8,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
06212071
SPMN090304 NX2525
9.525
3.18
0.4
9.525
¥
8,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
05339801
SPMN090308 HTi10
9.525
3.18
0.8
9.525
¥
8,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
06212087
SPMN090308 NX2525
9.525
3.18
0.8
9.525
¥
8,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
58671182
SPMN090304 UTI20T
9.525
3.18
0.4
9.525
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
58671207
SPMN090308 UTI20T
9.525
3.18
0.8
9.525
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
58671252
SPMN120408 UTI20T
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
58671261
SPMN120412 UTI20T
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
58671277
SPMN190404 UTI20T
19.05
4.76
0.4
19.05
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
58671295
SPMN190408 UTI20T
19.05
4.76
0.8
19.05
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
58671322
SPMN190412 UTI20T
19.05
4.76
1.2
19.05
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58671191
SPMN090308 UE6110
9.525
3.18
0.8
9.525
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
58671216
SPMN120304
12.7
3.18
0.4
12.7
¥
10,500
取扱い終了
58671225
SPMN120304 UE6110
12.7
3.18
0.4
12.7
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
58671234
SPMN120308 UE6110
12.7
3.18
0.8
12.7
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
58671243
SPMN120312 UE6110
12.7
3.18
1.2
12.7
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
58671286
SPMN190408
19.05
4.76
0.8
19.05
¥
25,400
取扱い終了
58671304
SPMN190412
19.05
4.76
1.2
19.05
¥
25,400
取扱い終了
58671313
SPMN190412
19.05
4.76
1.2
19.05
¥
25,400
取扱い終了
58671331
SPMN190416
19.05
4.76
1.6
19.05
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください