旋削用チップ SPMN

旋削用チップ SPMN - 三菱マテリアル旋削用チップ SPMN - 三菱マテリアル旋削用チップ SPMN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05339765SPMN120304 HTi100.4
10,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
05339747SPMN120304 UTi20T0.4
10,400
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06241331SPMN120304T NX25250.4
10,400
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
05339616SPMN120312 HTi101.2
10,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
05339591SPMN120312 UTi20T1.2
10,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
06212105SPMN1203040.4
10,500
取扱い終了
05339625SPMN1203121.2
10,500
取扱い終了
06212114SPMN1203121.2
8,000
取扱い終了
06225134SPMN1203121.2
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする