曜日別特売

チップ TCGT-F

チップ TCGT-F - 三菱マテリアルチップ TCGT-F - 三菱マテリアルチップ TCGT-F - 三菱マテリアルチップ TCGT-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212437TCGT060102R-F HTi100.2
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06212446TCGT060102R-F NX25250.2
15,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06230122TCGT060102R-F VP15TF0.2
20,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
06212516TCGT060104R-F HTi100.4
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06212525TCGT060104R-F NX25250.4
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06212376TCGT060101L-F NX25250.1
15,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06230104TCGT060101L-F VP15TF0.1
20,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
06212403TCGT060102L-F NX25250.2
15,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06212394TCGT060102L-F HTi100.2
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06230113TCGT060102L-F VP15TF0.2
20,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
06212482TCGT060104L-F NX25250.4
15,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06212473TCGT060104L-F HTi100.4
15,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
06230131TCGT060104L-F VP15TF0.4
20,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
06212552TCGT0601V3L-F NX25250.03
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06212455TCGT060102R-F0.2
12,100
取扱い終了
06212534TCGT060104R-F0.4
12,100
取扱い終了
06212412TCGT060102L-F0.2
12,100
取扱い終了
06212491TCGT060104L-F0.4
12,100
取扱い終了
58671435TCGT060104R-F0.4
オープン
取扱い終了
58671444TCGT0601V3L-F0.03
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする